DEHN - Anschlussklemme TG/tZn Klemmbereich Fl 0,4-12mm f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 371009
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 0.4 .. 12 mm
Werkstoff - Temperguss
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4013364024656
Sonepar Artikelnummer
120002999
Hersteller Artikelnummer
371009
Hersteller Typ
AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN
Hersteller Artikel Nr.:
371009
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
0.4 .. 12 mm
Werkstoff:
Temperguss
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.208 kg


