DEHN - Anschlussklemme TG/tZn Klemmbereich Fl 1-12mm m. KS-Schraube f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370014
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 1 .. 12 mm
Werkstoff - Temperguss
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096387
Sonepar Artikelnummer
120014835
Hersteller Artikelnummer
370014
Hersteller Typ
AK 7.10 KSV KBF1 12 TGTZN
Hersteller Artikel Nr.:
370014
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
1 .. 12 mm
Werkstoff:
Temperguss
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
KS-Schraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.188 kg


