DEHN - Anschlussklemme TG/tZn Klemmbereich Fl 8-18mm m. KS-Schraube f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370018
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 8 .. 18 mm
Werkstoff - Temperguss
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364024724
Sonepar Artikelnummer
120014836
Hersteller Artikelnummer
370018
Hersteller Typ
AK 7.10 KSV KBF8 18 TGTZN
Hersteller Artikel Nr.:
370018
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
8 .. 18 mm
Werkstoff:
Temperguss
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.290 kg


