DEHN - Anschlussklemme waagrecht St/tZn f. Profile 18-35mm m. KS-Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372250
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 18 .. 35 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364119154
Sonepar Artikelnummer
120164281
Hersteller Artikelnummer
372250
Hersteller Typ
AK 7.10 KSV W KBF18 35 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
372250
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
18 .. 35 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.338 kg


