DEHN - Anschlussklemme waagrecht St/tZn f. Profile 3-18mm m. Klemmbock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372210
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Klemmbereich - 3 .. 18 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364119116
Sonepar Artikelnummer
120164275
Hersteller Artikelnummer
372210
Hersteller Typ
AK 6.10 KB W KBF3 18 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
372210
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Klemmbereich:
3 .. 18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.284 kg


