Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Anschlusslasche Z-Form Al m. Klemmbock f. Rd 6-10mm St/tZn

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 377100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusslasche

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364078604

Sonepar Artikelnummer

120024663

Hersteller Artikelnummer

377100

Hersteller Typ

AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL

Hersteller Artikel Nr.:

377100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusslasche

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.074 kg

Anschlusslasche nach DIN EN 62561-1, zum Anschließen von Metallverkleidungen durch Nieten oder Schrauben. Ausführung mit Klemmbock.