Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Anschlusslasche Z-Form St/tZn m. Doppelüberleger f. Rd 8-10mm St/tZn

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 377201

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusslasche

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364525122

Sonepar Artikelnummer

121241024

Hersteller Artikelnummer

377201

Hersteller Typ

AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 STTZN

Hersteller Artikel Nr.:

377201

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusslasche

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.118 kg

Anschlusslasche nach DIN EN 62561-1, zum Anschließen von Metallverkleidungen durch Nieten oder Schrauben. Ausführung mit Doppelüberleger.