Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Anschlussleiste für 10 Doppeladern der LSA-Technik 2

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Anschlussleiste für 10 Doppeladern der LSA-Technik 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 907997

  • Ausführung - Anschlussleiste

  • Anschlussart - LSA-Plus

  • Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Ja

  • Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364033542

Sonepar Artikelnummer

120030278

Hersteller Artikelnummer

907997

Hersteller Typ

AL2 10DA LSA

Hersteller Artikel Nr.:

907997

Ausführung:

Anschlussleiste

Anschlussart:

LSA-Plus

Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:

Ja

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

10

Mit Leistenmarkierung:

Nein

Codierungsart:

1-0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.048 kg

Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von je 10 Doppeladern auf der Kabel- und Rangierseite zur unauftrennbaren Verbindung. Das Einstecken von Ableitern DPL 10 G3 ist möglich. Nur parallele Schutzbeschaltung.