DEHN - Anschlussleitung Cu 25mm² L 200mm für Trennfunkenstrecke EXFS 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 923035
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364110403
Sonepar Artikelnummer
120164544
Hersteller Artikelnummer
923035
Hersteller Typ
AL EXFS L200 KS
Hersteller Artikel Nr.:
923035
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussleitung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.163 kg


