Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Anschlussleitung für DEHNcube Ausf. Y 6 mm² Cu L 3 x 1000 mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900945

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364425118

Sonepar Artikelnummer

120744734

Hersteller Artikelnummer

900945

Hersteller Typ

AL DCU Y PV L3X1000

Hersteller Artikel Nr.:

900945

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

0.230 kg

Vorkonfektionierte PV-Anschlussleitung, 6mm2, Typ Y, Länge 3x 1000mm.