DEHN - Anschlussplatte f. HVI-Leitungs- kopfstück m. 2 KS-Verbinder NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301229
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 6 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364101562
Sonepar Artikelnummer
120125787
Hersteller Artikelnummer
301229
Hersteller Typ
AP 2X6.10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
301229
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.167 kg


