DEHN - Anschlussschelle f. Rohrerder St/tZn D 27mm f. Rd 7-10/Fl -40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 640015
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 27 mm
Klemmbereich Rundleiter - 7 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106864
Sonepar Artikelnummer
120164313
Hersteller Artikelnummer
640015
Hersteller Typ
AS S RE 27 7.10 FL40 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
640015
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
27 mm
Klemmbereich Rundleiter:
7 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.389 kg


