DEHN - Anschlussset f. HVI light plus Leitung D 21 mm mit 2 Anschlussteilen, für Rohrinnenverlegung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819645
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusselement
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364481770
Sonepar Artikelnummer
121117607
Hersteller Artikelnummer
819645
Hersteller Typ
HVI LI PL ASS RIV KF V2A
Hersteller Artikel Nr.:
819645
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusselement
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.314 kg


