Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Anschlussset Fl 30/40mm für PA-Schiene EX-Bereich Zone 1/21 2/22

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472499

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364470514

Sonepar Artikelnummer

121056121

Hersteller Artikelnummer

472499

Hersteller Typ

PAS EX FL

Hersteller Artikel Nr.:

472499

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.386 kg

Anschlussset FL 30/40mm für PAS EX 11AP M10 V2A und PAS EX 7AP M10 V2A. Zum Einbindung metallischen Leitern und Leitungen in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) sowie den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540. Einsatz in Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) und Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube). Explosionsgruppe IIC (Sicherheitsfaktor 1) nach CLC 50703-2. Entspricht Temperaturklasse T4 sowie DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1). Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100kA). Schraubensicherung gegen Selbstlockern nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2. Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig.