DEHN - Anschlussset Seilanlagen 16mm² L 1000mm Cu mit Lasche D 8mm NIRO für Rd 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 365519
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsseil
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364130869
Sonepar Artikelnummer
120189870
Hersteller Artikelnummer
365519
Hersteller Typ
ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A
Hersteller Artikel Nr.:
365519
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Überbrückungsseil
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.333 kg


