DEHN - Anschlussstück Ausf. A m. Gewindebolzen M12x25mm z. Anschweißen St/galZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705501
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Bauform - gerade
Montageart - zum Anschweißen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Gewindebolzen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364003927
Sonepar Artikelnummer
120015312
Hersteller Artikelnummer
705501
Hersteller Typ
AS SCHW M12 25
Hersteller Artikel Nr.:
705501
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
zum Anschweißen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Gewindebolzen
Durchmesser Festpunkt:
34 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.152 kg


