DEHN - Anschlussstück Ausf. B m. Innengewinde M12 z. Anschweißen St/galZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336020
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Bauform - gerade
Montageart - zum Anschweißen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Innengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364003941
Sonepar Artikelnummer
120014810
Hersteller Artikelnummer
336020
Hersteller Typ
AS SCHW M12
Hersteller Artikel Nr.:
336020
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
zum Anschweißen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Innengewinde
Durchmesser Festpunkt:
30 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.118 kg


