DEHN - Anschlussstück Ausf. C m. Innengewinde M12 u. Bolzen M12x40mm z. Anschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705504
Max. Kurzschlussstrom - 29.6 kA
Bauform - gerade
Montageart - mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Innengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364008021
Sonepar Artikelnummer
120015313
Hersteller Artikelnummer
705504
Hersteller Typ
AS SCHR M12 M12 40
Hersteller Artikel Nr.:
705504
Max. Kurzschlussstrom:
29.6 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Innengewinde
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
150 mm²
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.183 kg


