DEHN - Anschlussstück Ausf. D m. Gewindebolzen M16x65mm u. Mutter z. Anschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750500
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Bauform - gerade
Montageart - mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Gewindebolzen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364000032
Sonepar Artikelnummer
120015152
Hersteller Artikelnummer
750500
Hersteller Typ
AS SCHR M16 65
Hersteller Artikel Nr.:
750500
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Gewindebolzen
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
150 mm²
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.250 kg


