DEHN - Anschlussstück m. Gewindebolzen M16/M12 L 55mm u. Mutter z. Anschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705510
Max. Kurzschlussstrom - 29.6 kA
Bauform - gerade
Montageart - sonstige
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Gewindebolzen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364089587
Sonepar Artikelnummer
120015987
Hersteller Artikelnummer
705510
Hersteller Typ
AS SCHR M16 55 M12
Hersteller Artikel Nr.:
705510
Max. Kurzschlussstrom:
29.6 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
sonstige
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Gewindebolzen
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
150 mm²
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.240 kg


