DEHN - Anschlussstück Tiefenerder schraubbar St/tZn D20mm L320mm Gewinde M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 621092
Bauform - Anschlussklemme
Durchmesser Erderanschluss - 20 mm
Klemmbereich Rundleiter - 6 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364501140
Sonepar Artikelnummer
121117314
Hersteller Artikelnummer
621092
Hersteller Typ
AS TE 20 320 M16 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
621092
Bauform:
Anschlussklemme
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Klemmbereich Rundleiter:
6 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.778 kg


