DEHN - Antennen-Bandrohrschelle D 16-168mm NIRO mit Anschluss für Rd 6-8/10 od. 4-50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540100
Klemm-/Spannbereich - 16 .. 168 mm
Durchmesser Aufnahme Leitungshalter - 6 .. 8 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364094109
Sonepar Artikelnummer
120112428
Hersteller Artikelnummer
540100
Hersteller Typ
BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
540100
Klemm-/Spannbereich:
16 .. 168 mm
Durchmesser Aufnahme Leitungshalter:
6 .. 8 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
6 Zoll
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.133 kg


