DEHN - Anwendungsopt. Kombi-Ableiter DEHNshield Typ1+2 f.dreiphasige TT-und TN-S-Systeme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 941315
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364275324
Sonepar Artikelnummer
120407003
Hersteller Artikelnummer
941315
Hersteller Typ
DSH TT 255 FM
Hersteller Artikel Nr.:
941315
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Spezifische Energie (W/R):
625 kJ/Ohm
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
100 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Ja
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Ja
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.448 kg


