DEHN - Anzeigegerät PHE III 60-110kV 50Hz Kat. S m. Isolierteil, KODIERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769713
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anzeigegerät
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364242487
Sonepar Artikelnummer
120510939
Hersteller Artikelnummer
769713
Hersteller Typ
PHE3A60110SITCSN7772
Hersteller Artikel Nr.:
769713
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anzeigegerät
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
190 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.413 kg


