DEHN - Arbeitskopf 36kV m. Steckkupplung u. Spindel-Querstift L 360 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766365
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 360 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364121768
Sonepar Artikelnummer
120164380
Hersteller Artikelnummer
766365
Hersteller Typ
AK 36 SQ STK 360
Hersteller Artikel Nr.:
766365
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
360 mm
Nennspannung:
36 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.200 kg


