DEHN - Arbeitskopf-Anlegehilfe m. Zahnkupplung f. Isolierstange Teleskop-Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766049
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Arbeitskopf-Anlegehilfe
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 340 mm
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364108059
Sonepar Artikelnummer
120164355
Hersteller Artikelnummer
766049
Hersteller Typ
AK AH ZK ISMTC
Hersteller Artikel Nr.:
766049
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Arbeitskopf-Anlegehilfe
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
340 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.165 kg


