DEHN - Arbeitskopf bis 36kV 50Hz Spindel Sechs- kant m. Steckkupplung L 330 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766364
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364128262
Sonepar Artikelnummer
120164379
Hersteller Artikelnummer
766364
Hersteller Typ
AK 36 SK STK 330
Hersteller Artikel Nr.:
766364
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
330 mm
Nennspannung:
36 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.240 kg


