DEHN - Arbeitskopf Eisschlaghammer 25kV 16,7Hz mit Steckkupplung D 56mm L 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766372
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Arbeitskopf
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 400 mm
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364139916
Sonepar Artikelnummer
120995801
Hersteller Artikelnummer
766372
Hersteller Typ
AK 25 ESH STK SN7361
Hersteller Artikel Nr.:
766372
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Arbeitskopf
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
400 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
1.240 kg


