DEHN - Arbeitskopf f. Reinigungsschwamm 2-fach m. Zahnk. f. Feuchtreinigungsset MS-36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785323
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 415 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106352
Sonepar Artikelnummer
120133875
Hersteller Artikelnummer
785323
Hersteller Typ
AK RS 2 ZK MS
Hersteller Artikel Nr.:
785323
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
415 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.182 kg


