DEHN - Arbeitskopf f. Reinigungsschwamm starr m. Zahnk. f. Feuchtreinigungsset MS-36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785324
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 200 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106369
Sonepar Artikelnummer
120133876
Hersteller Artikelnummer
785324
Hersteller Typ
AK RS S ZK MS
Hersteller Artikel Nr.:
785324
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
200 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.089 kg


