Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Arbeitskopf f. Spindel-Sechskant m. Steckkupplung L 500mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Arbeitskopf f. Spindel-Sechskant m. Steckkupplung L 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 766525

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 500 mm

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364136250

Sonepar Artikelnummer

120301404

Hersteller Artikelnummer

766525

Hersteller Typ

AK SK STK 500

Hersteller Artikel Nr.:

766525

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtlänge:

500 mm

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.157 kg

Arbeitskopf Spindel mit Sechskant und Steckkupplung.