DEHN - Arbeitskopf m. Sechskant 24/12mm f. Motorantriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 763712
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Arbeitskopf
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364098572
Sonepar Artikelnummer
120510900
Hersteller Artikelnummer
763712
Hersteller Typ
AK SK24 SK12
Hersteller Artikel Nr.:
763712
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Arbeitskopf
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
120 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.049 kg


