DEHN - Arbeitskopfadapter m. Zahnkupplung f. Trocken-/ Feuchtreinigungsset MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785259
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 125 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106444
Sonepar Artikelnummer
120133859
Hersteller Artikelnummer
785259
Hersteller Typ
AKA TF ZK MS
Hersteller Artikel Nr.:
785259
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
125 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.094 kg


