DEHN - Arbeitsstangenset 36kV mit Steck-/Zahnkupplung Auch bei Niederschlägen verwendbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766380
Geräteart - Arbeitsstange
Nennspannung - 1 .. 36 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 6780 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364400863
Sonepar Artikelnummer
121117336
Hersteller Artikelnummer
766380
Hersteller Typ
ASSN 36 STK ZK
Hersteller Artikel Nr.:
766380
Geräteart:
Arbeitsstange
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
6780 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
43 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
6.674 kg


