DEHN - Aufbewahrungs-/Transporttasche fürDEHNcare HLP 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785444
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 500 mm
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364556539
Sonepar Artikelnummer
121396705
Hersteller Artikelnummer
785444
Hersteller Typ
AT 50 32 28
Hersteller Artikel Nr.:
785444
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
500 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029291
Gewicht:
0.810 kg


