DEHN - Aufbewahrungsrucksack für komplette DEHNcare-Schutzausrüstung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785443
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 650 mm
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364152854
Sonepar Artikelnummer
120511002
Hersteller Artikelnummer
785443
Hersteller Typ
ARS 65 40
Hersteller Artikel Nr.:
785443
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
650 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029291
Gewicht:
0.550 kg


