DEHN - Aufbewahrungstasche f. SPN-Prüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766543
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 535 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364051683
Sonepar Artikelnummer
120015189
Hersteller Artikelnummer
766543
Hersteller Typ
AT SPN II
Hersteller Artikel Nr.:
766543
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
535 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42023100
Gewicht:
0.148 kg


