DEHN - Aufbewahrungstasche für DEHNcare, ESH, APS und APG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785442
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364152847
Sonepar Artikelnummer
120511001
Hersteller Artikelnummer
785442
Hersteller Typ
AT 50 30
Hersteller Artikel Nr.:
785442
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
500 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029291
Gewicht:
0.280 kg


