Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Bahnerdungskabel ALMGST 110mm² (N)A(St)YY-O Kabel - 50m

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Bahnerdungskabel ALMGST 110mm² (N)A(St)YY-O Kabel - 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 419759

  • Leiterquerschnitt - 110 mm²

  • Leiter-Material - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364505995

Sonepar Artikelnummer

121117298

Hersteller Artikelnummer

419759

Hersteller Typ

EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3

Hersteller Artikel Nr.:

419759

Leiterquerschnitt:

110 mm²

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Aluminium-Legierung

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff halogenfrei:

Nein

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85446090

Gewicht:

31.501 kg

Bahnerdungskabel mit einem Querschnitt von 110 mm2 aus AlMg(St) mit einem PVC Mantel mit der Länge von 50 m und einem schwarzen Mantel mit blauen Streifen. Zusätzlich durch optische Kennzeichnung diebstahlgeschützt.