DEHN - Bahnerdungsvorrichtung für Oberleitungen PKW-Ausf.(nicht profilfrei)m. Knebel-SET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750196
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 32 kA
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364123823
Sonepar Artikelnummer
120995741
Hersteller Artikelnummer
750196
Hersteller Typ
BEV OL NPF PKW K
Hersteller Artikel Nr.:
750196
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
32 kA
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
50 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
50 mm²
Länge 1-poliges Seil:
8500 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
26.580 kg


