DEHN - Bahnerdungsvorrichtung für Speise-, Verstärkungs-, Umgehungs- u. a. Leit. -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750213
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 34 kA
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364123861
Sonepar Artikelnummer
120995746
Hersteller Artikelnummer
750213
Hersteller Typ
BEV SVUL
Hersteller Artikel Nr.:
750213
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
34 kA
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
Universalklemme 25/30 mm
Seilquerschnitt Phasenseite:
50 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
50 mm²
Länge 1-poliges Seil:
4000 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
8.760 kg


