DEHN - Bahnerdungsvorrichtung für Weichen- und Zugvorheizanlagen-SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750215
Ausführung - Kabel
Polzahl - 2
Max. Kurzschlussstrom - 34 kA
Anschließteil phasenseitig - Kugelkopfhaube 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364123878
Sonepar Artikelnummer
120995748
Hersteller Artikelnummer
750215
Hersteller Typ
BEV WHA ZVA
Hersteller Artikel Nr.:
750215
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
2
Max. Kurzschlussstrom:
34 kA
Anschließteil phasenseitig:
Kugelkopfhaube 25 mm
Anschließteil erdseitig:
Kugelkopfhaube 25 mm
Seilquerschnitt Phasenseite:
50 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
50 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
7.300 kg


