DEHN - Bahnerdungsvorrichtung z. Erdung v. Bau- maschinen a. Schienen d. Nachbargleise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751193
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Anschließteil phasenseitig - Universalklemme 25/30 mm
Anschließteil erdseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364123892
Sonepar Artikelnummer
120995768
Hersteller Artikelnummer
751193
Hersteller Typ
BEV BM HZ BDW K
Hersteller Artikel Nr.:
751193
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Anschließteil phasenseitig:
Universalklemme 25/30 mm
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
50 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
50 mm²
Länge 1-poliges Seil:
12000 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
10.284 kg


