DEHN - Bahnerdungsvorrichtung z. Erdung v. Baumaschinen a. Längsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751192
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 34 kA
Anschließteil phasenseitig - Universalklemme 25/30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364123885
Sonepar Artikelnummer
120995767
Hersteller Artikelnummer
751192
Hersteller Typ
BEV MF LTE
Hersteller Artikel Nr.:
751192
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
34 kA
Anschließteil phasenseitig:
Universalklemme 25/30 mm
Anschließteil erdseitig:
Universalklemme 25/30 mm
Seilquerschnitt Phasenseite:
50 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
50 mm²
Länge 1-poliges Seil:
8500 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
6.684 kg


