DEHN - Bahnerdungsvorrichtung z. Erdung v. Masten o. Baumaschinen a. d. Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751191
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 34 kA
Anschließteil phasenseitig - Universalklemme 25/30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364126602
Sonepar Artikelnummer
120995766
Hersteller Artikelnummer
751191
Hersteller Typ
BEV MF SE K
Hersteller Artikel Nr.:
751191
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
34 kA
Anschließteil phasenseitig:
Universalklemme 25/30 mm
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
50 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
50 mm²
Länge 1-poliges Seil:
8500 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
8.816 kg


