Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Band 20x2,5mm Cu Ringlänge 100m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Band 20x2,5mm Cu Ringlänge 100m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 831225

  • Breite - 20 mm

  • Stärke - 2.5 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 45 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364018891

Sonepar Artikelnummer

120024713

Hersteller Artikelnummer

831225

Hersteller Typ

BA 20X2.5 CU R100M

Hersteller Artikel Nr.:

831225

Breite:

20 mm

Stärke:

2.5 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewicht:

45 kg/100 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74091100

Gewicht:

1.000 kg

Kupferband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.