Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Band 20x2,5mm St/tZn Ringlänge 100m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Band 20x2,5mm St/tZn Ringlänge 100m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 810225

  • Breite - 20 mm

  • Stärke - 2.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364018815

Sonepar Artikelnummer

120024710

Hersteller Artikelnummer

810225

Hersteller Typ

BA 20X2.5 STTZN R100M

Hersteller Artikel Nr.:

810225

Breite:

20 mm

Stärke:

2.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

40 kg/100 m

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

72123000

Gewicht:

1.000 kg

Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug >= 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen oder Potentailausgleich.