Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Band 30x3,5mm NIRO (V4A) Ringlaenge fix: 60m

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Band 30x3,5mm NIRO (V4A) Ringlaenge fix: 60m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 860335

  • Breite - 30 mm

  • Stärke - 3.5 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364143388

Sonepar Artikelnummer

120164647

Hersteller Artikelnummer

860335

Hersteller Typ

860335

Hersteller Artikel Nr.:

860335

Breite:

30 mm

Stärke:

3.5 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewicht:

81.67 kg/100 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72202021

Gewicht:

1.000 kg

Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich. Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.