Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Band 30x3,5mm St/tZn EASY Ringlänge 50m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Band 30x3,5mm St/tZn EASY Ringlänge 50m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 814335

  • Breite - 30 mm

  • Stärke - 3.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364442979

Sonepar Artikelnummer

121117595

Hersteller Artikelnummer

814335

Hersteller Typ

BA 30X3.5 STTZN EASY R50M

Hersteller Artikel Nr.:

814335

Breite:

30 mm

Stärke:

3.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

84 kg/100 m

Zolltarifnummer:

72123000

Gewicht:

1.000 kg

Stahlband in Anlehnung an DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) für eine leichtere Verlegung bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen. Einsatz in Beton.