Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Band 30x4mm St/tZn Ringlänge 52m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Band 30x4mm St/tZn Ringlänge 52m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 810304

  • Breite - 30 mm

  • Stärke - 4 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364019232

Sonepar Artikelnummer

120112422

Hersteller Artikelnummer

810304

Hersteller Typ

BA 30X4 STTZN R52M

Hersteller Artikel Nr.:

810304

Breite:

30 mm

Stärke:

4 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

96.15 kg/100 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72123000

Gewicht:

1.000 kg

Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug >= 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.